Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique TAF Sp 11T50 ELE S R0 BlnSan - T032ES

CopieCopie
Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique TAF Sp 11T50 ELE S R0 BlnSan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 547 mm

  • longueur - 300 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371590891

Réf. Sonepar

00090159089

Réf. Fournisseur

T032ES

Marque

Finimetal

hauteur:

547 mm

longueur:

300 mm

matériau:

acier

Tahiti Speed'Air 11T50 Electrique S R0 , Puissance: 300W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal