Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique TCF S Sp 17T50 ELE S R0 BlnSan - TC052ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 862 mm
longueur - 500 mm
matériau - acier
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438371591560
Réf. Sonepar
00090159156
Réf. Fournisseur
TC052ES
Marque
Finimetal
hauteur:
862 mm
longueur:
500 mm
matériau:
acier
Tahiti Surf Speed'Air 17T50 Electrique S R0 , Puissance: 500W (Blanc RAL9016)


