Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique TCF S Sp 36T60 ELE S R0 BlnSan - TC142ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1807 mm
longueur - 600 mm
matériau - acier
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438371591621
Réf. Sonepar
00090159162
Réf. Fournisseur
TC142ES
Marque
Finimetal
hauteur:
1807 mm
longueur:
600 mm
matériau:
acier
Tahiti Surf Speed'Air 36T60 Electrique S R0 , Puissance: 1250W (Blanc RAL9016)
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


