Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur sèche-serviettes mixte ARB. Sp Air 18T60 MIX S R2 BlnSan - ARG1860MS

CopieCopie
Finimetal - Radiateur sèche-serviettes mixte ARB. Sp Air 18T60 MIX S R2 BlnSan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1850 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1008 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 523 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371593885

Réf. Sonepar

00090159388

Réf. Fournisseur

ARG1860MS

Marque

Finimetal

hauteur:

1850 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1008 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

523 W

exposant N:

1.284

contenu en eau:

10.2 l

Arborescence Speed'Air G 18T60 Mixte S R2 ,Puissance EC: 1008W, Puissance Elec: 1000W (Blanc RAL9016()

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal