Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes mixte NOVELLA 13T40 MIX G R2 BlnSan - N442MG

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes mixte NOVELLA 13T40 MIX G R2 BlnSan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1032 mm

  • exposant N - 1.249

  • contenu en eau - 3.77 l

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371591911

Réf. Sonepar

00090159191

Réf. Fournisseur

N442MG

Marque

Finimetal

matériau:

acier

largeur:

400 mm

hauteur:

1032 mm

exposant N:

1.249

contenu en eau:

3.77 l

pays de fabrication:

FRANCE

Novella 13T40 Mixte G R2 ,Puissance EC: 393W, Puissance Elec: 400W (Blanc RAL9016()

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal