Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes SANAGA 08T060 EC R4 RAL 9016 - SA50860C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1136 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 777 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 417 W
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438257557307
Réf. Sonepar
00090755730
Réf. Fournisseur
SA50860C
Marque
Finimetal
hauteur:
1136 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
777 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
417 W
exposant N:
1.22
contenu en eau:
5.5 l
Les Atouts de la gamme:
SANAGA
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


