Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes SEVILLA M.W. 1700 500 - DSEV50170MW

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes SEVILLA  M.W. 1700 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1700 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 763 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 407 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5034110045274

Réf. Sonepar

00090004527

Réf. Fournisseur

DSEV50170MW

Marque

Finimetal

hauteur:

1700 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

763 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

407 W

exposant N:

1.23

contenu en eau:

8.98 l

Sevilla M.W. 1700 500, Puissance: 763W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal