Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes SEVILLA S.W. 1340 500 - DSEV50134SW

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes SEVILLA  S.W. 1340 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1340 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 611 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 326 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5034110044031

Réf. Sonepar

00090004403

Réf. Fournisseur

DSEV50134SW

Marque

Finimetal

hauteur:

1340 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

611 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

326 W

exposant N:

1.23

contenu en eau:

6.98 l

Sevilla S.W. 1340 500, Puissance: 611W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal