Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes TAHITI 17T50 SEC R5 BlnSan - T05SEC5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 862 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 397 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 211 W
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465959744
Réf. Sonepar
00090595974
Réf. Fournisseur
T05SEC5
Marque
Finimetal
hauteur:
862 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
397 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
211 W
exposant N:
1.234
contenu en eau:
3.9 l
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


