Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes TAHITI 30T75 SEC R5 BlnSan - T12SEC5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1537 mm
longueur - 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 976 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 518 W
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465959775
Réf. Sonepar
00090595977
Réf. Fournisseur
T12SEC5
Marque
Finimetal
hauteur:
1537 mm
longueur:
750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
976 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
518 W
exposant N:
1.239
contenu en eau:
9.4 l
Les Atouts de la gamme:
TAHITI R50mm
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


