Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 30T60 SEC R4 Chromé - TC10SEC_60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1537 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 585 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 303 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465960351
Réf. Sonepar
00090596035
Réf. Fournisseur
TC10SEC_60
Marque
Finimetal
hauteur:
1537 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
585 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
303 W
exposant N:
1.291
contenu en eau:
7.9 l
Les Atouts de la gamme:
TAHITI SURF CHROME
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


