🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 30T60 SEC R5 BlnSan - TC10SEC5

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 30T60 SEC R5 BlnSan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1537 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 804 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 425 W

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465960542

Réf. Sonepar

00090596054

Réf. Fournisseur

TC10SEC5

Marque

Finimetal

hauteur:

1537 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

804 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

425 W

exposant N:

1.246

contenu en eau:

7.9 l

Tahiti Surf 30T60 Eau Chaude R5, Puissance: 804W (Blanc RAL9016)

Un produit Finimetal

Découvrez toute la gamme Finimetal