Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 36T75 SEC R5 BlnSan - TC15SEC5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1807 mm
longueur - 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1161 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 616 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438371276894
Réf. Sonepar
00090127689
Réf. Fournisseur
TC15SEC5
Marque
Finimetal
hauteur:
1807 mm
longueur:
750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1161 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
616 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
10.9 l
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


