Finimetal - Sèche-serviettes eau chaude ARB.SSpR 16T060 HYD S0142S0141 - ARSD1660CSWTBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1477 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 796 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 418 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438371994101
Réf. Sonepar
00090199410
Réf. Fournisseur
ARSD1660CSWTBT
Marque
Finimetal
hauteur:
1477 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
796 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
418 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
7.5 l
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Finimetal
Découvrez toute la gamme Finimetal


