fin de vie

FLOS - Ridi IP67 1W 350mA 30d bronze fonce 40K - 763510.B9

FLOS FRANCE
CopieCopie
FLOS - Ridi IP67 1W 350mA 30d bronze fonce 40K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • adapté à une suspension - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05906018727

Réf. Fournisseur

763510.B9

Marque

FLOS

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

Ridi IP67 1W 350mA 30d bronze foncé 40K