Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ALFA 27K 24 SMD 2.5W dc AN.3 - 505005.3

CopieCopie
Flos Outdoor - ALFA 27K 24 SMD 2.5W dc AN.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007374

Réf. Fournisseur

505005.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ALFA 2700K 24 led SMD - 2.5W 24Vdc AN.3