Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ALFA 27K 24 SMD 2.5W dc GRI - 505005.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ALFA 27K 24 SMD 2.5W dc GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007376

Réf. Fournisseur

505005.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ALFA 2700K 24 led SMD - 2.5W 24Vdc GRI