Flos Outdoor - ALFIA 8,8W WW v. Sabb. GRI - 822801.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ALFIA 8,8W WW v. Sabb. GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006289

Réf. Fournisseur

822801.6

Marque

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

100...240 V

indice de protection (IP):

IP54

Panneau LED:

Non

ALFIA LED 8,8W 100-240V WW v. Sabb. GRI