Flos Outdoor - ALICE 3X1W WW VERTICALE BK.4 - 8226218.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ALICE 3X1W WW VERTICALE BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569003382

Réf. Fournisseur

8226218.4

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

ALICE 3X1W WW 24V VERTICALE BK.4