Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ALICE 5X1W 27K ORIZZONTALE BCO - 8225927.1

CopieCopie
Flos Outdoor - ALICE 5X1W 27K ORIZZONTALE BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010140

Réf. Fournisseur

8225927.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ALICE 5X1W 2700K 24V ORIZZONTALE BCO