Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ALICE 8,8W 27K TUTTA LUCE GRI - 8202005.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ALICE 8,8W 27K TUTTA LUCE GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010129

Réf. Fournisseur

8202005.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ALICE 8,8W 230V 2700K TUTTA LUCE GRI