Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ANNA 310 MID-P 4K14,1W1÷10V BK - 533011-310.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ANNA 310 MID-P 4K14,1W1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008528

Réf. Fournisseur

533011-310.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

ANNA D.310 MID-P 4K 14,1W 220-240V *** DIMM. 1÷10VBK.4