Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ANNA310 MID-P WG 30K14,1W1÷10V - 533020-310

CopieCopie
Flos Outdoor - ANNA310 MID-P WG 30K14,1W1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008555

Réf. Fournisseur

533020-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

ANNA 310 MID-P LED-BICOL WG 3000K 14,1W 220-240V *** DIMM. 1÷10V