Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ANNA410 MID-P.40K27,9W1÷10V BK - 533021-310.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ANNA410 MID-P.40K27,9W1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008564

Réf. Fournisseur

533021-310.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

ANNA 410 MID-P. 4000K 27,9W 110-240V*** DIMM. 1÷10VBK.4