Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ANNA410 MID-P.40K27,9W1÷10V BR - 533021-310.18

CopieCopie
Flos Outdoor - ANNA410 MID-P.40K27,9W1÷10V BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008562

Réf. Fournisseur

533021-310.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

ANNA 410 MID-P. 4000K 27,9W 110-240V*** DIMM. 1÷10VD.BR