Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ANNA410MID-PWB30K30K27,9W1÷10V - 533029-310

CopieCopie
Flos Outdoor - ANNA410MID-PWB30K30K27,9W1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008589

Réf. Fournisseur

533029-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

ANNA410 MID-P LED-BICOL WB 3000K 3000K 27,9W 110-240V *** DIMM. 1÷10V