Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ANNA410MID-PWY40K40K27,9W1÷10V - 533023-310

CopieCopie
Flos Outdoor - ANNA410MID-PWY40K40K27,9W1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008577

Réf. Fournisseur

533023-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

ANNA410 MID-P LED-BICOL WY 4000K 4000K 27,9W 110-240V *** DIMM. 1÷10V