Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARA 125x125 GZ10 50W GRI - 1032823.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ARA 125x125 GZ10 50W GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 50 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004613

Réf. Fournisseur

1032823.6

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

50 W

ARA 125x125 GZ10 50W GRI