Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARA 250x250 16X1W 2700K FS GRI - 10310142.A.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ARA 250x250 16X1W 2700K FS GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006591

Réf. Fournisseur

10310142.A.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ARA 250x250 16X1W 230V LED 2700K FS GRI