Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24W27K VT 10 - 545090-300.3

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24W27K VT 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010016

Réf. Fournisseur

545090-300.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ARCADIA 1240mm LED 24W 2700K VT 10° brackets 200mm *** DALIAN.3