Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24W40K VT 10 - 545047-310.18

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24W40K VT 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009820

Réf. Fournisseur

545047-310.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

ARCADIA 1240mm LED 24W 4000K VT 10° brackets 200mm *** DIMM. 1÷10VD.BR