Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24WNWVT 10 - 545047.1

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24WNWVT 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569002261

Réf. Fournisseur

545047.1

Marque

Flos Outdoor

ARCADIA 1240mm LED 24W NW VT 10° brackets 200mmBCO