Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24WNWVT 40 - 545050.18

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24WNWVT 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006202

Réf. Fournisseur

545050.18

Marque

Flos Outdoor

ARCADIA 1240mm LED 24W NW VT 40° brackets 200mm D.BR