Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24WWWVT 10 - 545048.18

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24WWWVT 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006200

Réf. Fournisseur

545048.18

Marque

Flos Outdoor

ARCADIA 1240mm LED 24W WW VT 10° brackets 200mmD.BR