Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm24WNWVT 10BCO - 545038.1

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm24WNWVT 10BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569002216

Réf. Fournisseur

545038.1

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

ARCADIA 1240mm LED 24W NW VT 10° brackets 80mm BCO