Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 640mm 12W30K VT 10 - 545012-300.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 640mm 12W30K VT 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009627

Réf. Fournisseur

545012-300.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

ARCADIA 640mm LED 12W 3000K VT 10° brackets 200mm *** DALIBK.4