Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 640mm 12WNWVT 10 - 545011.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 640mm 12WNWVT 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006143

Réf. Fournisseur

545011.6

Marque

Flos Outdoor

ARCADIA 640mm LED 12W NW VT 10° brackets 200mm GRI