Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 640mm 12WWWVT 10 - 545012.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 640mm 12WWWVT 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569002089

Réf. Fournisseur

545012.4

Marque

Flos Outdoor

ARCADIA 640mm LED 12W WW VT 10° brackets 200mm BK.4