Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 640mm 12WWWVT 40 - 545015.3

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 640mm 12WWWVT 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569002103

Réf. Fournisseur

545015.3

Marque

Flos Outdoor

ARCADIA 640mm LED 12W WW VT 40° brackets 200mm AN.3