Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 640mmT16 14WG5 VS BCO - 545008.1

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 640mmT16 14WG5 VS BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - G5

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • puissance du système - 14 W

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569002066

Réf. Fournisseur

545008.1

Marque

Flos Outdoor

douille:

G5

indice de protection (IP):

IP65

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

puissance du système:

14 W

Panneau LED:

Non

ARCADIA 640mm T16 14W G5 VS brackets 80mm BCO