Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 640mmT16 14WG5 VT BCO - 545007.1

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 640mmT16 14WG5 VT BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569002061

Réf. Fournisseur

545007.1

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

14 W

ARCADIA 640mm T16 14W G5 VT brackets 80mm BCO