Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 940mm 18W40K VT 10 - 545029-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 940mm 18W40K VT 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009723

Réf. Fournisseur

545029-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

ARCADIA 940mm LED 18W 4000K VT 10° brackets 200mm *** DIMM. 1÷10VGRI