Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA640 T16 14WG5 VT DaliBR - 545007-300.18

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA640 T16 14WG5 VT DaliBR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009605

Réf. Fournisseur

545007-300.18

Marque

Flos Outdoor

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

puissance du système:

14 W

ARCADIA 640mm T16 14W G5 VT brackets 80mm *** DALID.BR