Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - BETA 27K 36 SMD - 3W 24Vdc BCO - 506005.1

CopieCopie
Flos Outdoor - BETA 27K 36 SMD - 3W 24Vdc BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007377

Réf. Fournisseur

506005.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

BETA 2700K 36 led SMD - 3W 24Vdc BCO