Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - CAMILLA 230 4W 27K DIFFUSO BK - 115147212.4

CopieCopie
Flos Outdoor - CAMILLA 230 4W 27K DIFFUSO BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006791

Réf. Fournisseur

115147212.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

CAMILLA 230 LED 4W 2700K 100-240V DIFFUSO BK.4