Flos Outdoor - CAMILLA 230 4W NW L=230 DIF BK - 115147113.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP65
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569004805
Réf. Fournisseur
115147113.4
Marque
Flos Outdoor
tension nominale (Un):
100...240 V
indice de protection (IP):
IP65
Panneau LED:
Non
CAMILLA 230 LED 4W NW 100-240V L=230 DIFFUSO BK.4


