Flos Outdoor - CAMILLA 300 6W NW L=300 DIF BK - 115147117.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP65
Panneau LED - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569004825
Réf. Fournisseur
115147117.4
Marque
Flos Outdoor
tension nominale (Un):
100...240 V
indice de protection (IP):
IP65
Panneau LED:
Non
CAMILLA 300 LED 6W NW 100-240V L=300 DIFFUSO BK.4


