Flos Outdoor - CAMILLA 300 6WNWL=300 DIF BCO - 115147117.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP65
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569004822
Réf. Fournisseur
115147117.1
Réf. Commerciale
Flos Outdoor
tension nominale (Un):
100...240 V
indice de protection (IP):
IP65
Panneau LED:
Non
CAMILLA 300 LED 6W NW 100-240V L=300 DIFFUSO BCO