Flos Outdoor - CAMILLA 300 6WWWL=300 DIF BCO - 115147116.1

CopieCopie
Flos Outdoor - CAMILLA 300 6WWWL=300 DIF BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004817

Réf. Fournisseur

115147116.1

Marque

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

100...240 V

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

CAMILLA 300 LED 6W WW 100-240V L=300 DIFFUSO BCO