Flos Outdoor - CAMILLA 300 6WWWL=300 DIF GRI - 115147118.6

CopieCopie
Flos Outdoor - CAMILLA 300 6WWWL=300 DIF GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004831

Réf. Fournisseur

115147118.6

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

CAMILLA 300 LED 6W WW 24V L=300 DIFFUSO GRI